Referencias
Parker:26KAAW17MPX
Rubix:798385156000
fabricante:26KAAW17MPX
EAN:4039747119740


Resumen técnico
| Conexión 1 | 3/8 |
|---|---|
| Material | latón |
| Norma | ROHS & ELV ZERTIFIZIERT;EC 2006/42/EC;EU RICHTLINIE 2014/34/EU;LPCE UND NUSSDORF DIN EN 10204;PED 2014/68/EU |
Documentos
Detalles de producto : 26KAAW17MPX
El acoplamiento rápido básico Parker de la serie 26 es un acoplamiento universal de latón con perfil industrial estándar europeo. Es un sistema de acoplamiento con accionamiento monomanual y válvula normalizada, así como un tamaño de masa reducido. El diseño ergonómico del manguito evita la suciedad en el cuerpo de la válvula.El enchufe adecuado para la serie 26 fabricado en acero inoxidable se puede encontrar en la serie 25.
Aplicación: Alimentación y bebidas, compresores de aire y gas, maquinaria industrial, seguridad y rescate, movilidad y defensa, camiones y remolques
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker, Rectus
Accesorio compatible: Serie 26 Plug
Tamaño de conexión: G 3/8
Tamaño de conexión: 3/8"
Tipo de conexión: Macho, BSPP ISO 228 Paralelo
Tipo de conexión: Macho, BSPP
Mitad del acoplamiento: Acoplador
Diámetro: 7,2 mm (nominal)
División: Conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 1070 l/min (aire)
Para tipo de fluido: Aire comprimido, aire
Función: cierre simple
Tamaño hexagonal: 22
Industria: industria general, salud y ciencias de la vida, transporte
Tipo de intercambio: perfil europeo
Longitud: 41
Materiales de construcción: Latón
Presión máxima de funcionamiento: hasta 35, hasta 507
Temperatura máxima de funcionamiento: 100, 212
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Tipo de funcionamiento: Manguito
Diámetro exterior: 25
Tipo de recubrimiento: sin tratamiento superficial
Serie del producto: serie 26
Estilo del producto: conexión rápida
Tipo de producto: acoplamientos rápidos neumáticos
Cantidad por caja: 10
Región de origen: Alemania
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Material del manguito: Latón
Especificaciones cumplidas: ATEX, RoHS
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Tipo de válvula: Válvula estándar
Versión: Cierre simple
Peso: 0,075
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker, Rectus
Accesorio compatible: Serie 26 Plug
Tamaño de conexión: G 3/8
Tamaño de conexión: 3/8"
Tipo de conexión: Macho, BSPP ISO 228 Paralelo
Tipo de conexión: Macho, BSPP
Mitad del acoplamiento: Acoplador
Diámetro: 7,2 mm (nominal)
División: Conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 1070 l/min (aire)
Para tipo de fluido: Aire comprimido, aire
Función: cierre simple
Tamaño hexagonal: 22
Industria: industria general, salud y ciencias de la vida, transporte
Tipo de intercambio: perfil europeo
Longitud: 41
Materiales de construcción: Latón
Presión máxima de funcionamiento: hasta 35, hasta 507
Temperatura máxima de funcionamiento: 100, 212
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Tipo de funcionamiento: Manguito
Diámetro exterior: 25
Tipo de recubrimiento: sin tratamiento superficial
Serie del producto: serie 26
Estilo del producto: conexión rápida
Tipo de producto: acoplamientos rápidos neumáticos
Cantidad por caja: 10
Región de origen: Alemania
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Material del manguito: Latón
Especificaciones cumplidas: ATEX, RoHS
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Tipo de válvula: Válvula estándar
Versión: Cierre simple
Peso: 0,075
Cualidades
Acoplamiento universal de latón con perfil estándar europeo
Accionamiento monomanual para una conexión fácil y rápida
Menor fuerza de conexión/desconexión en comparación con los productos de la competencia
Rectus "inventor" de la serie 26
Accionamiento monomanual para una conexión fácil y rápida
Menor fuerza de conexión/desconexión en comparación con los productos de la competencia
Rectus "inventor" de la serie 26
Aplicaciones
Herramientas neumáticas;Líneas de montaje;Compresores de aire;Transferencia de fluidos
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 3/8 |
|---|---|
| Material | latón |
| Norma | ROHS & ELV ZERTIFIZIERT;EC 2006/42/EC;EU RICHTLINIE 2014/34/EU;LPCE UND NUSSDORF DIN EN 10204;PED 2014/68/EU |
| Temperatura máx. | 100 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,61 € Sin IVA
/ unidad
8,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días