Referencias
Parker:23SFAW13SXN
Rubix:798905642000
fabricante:23SFAW13SXN


Resumen técnico
| Conexión 1 | 1/4 |
|---|---|
| Material | latón (manguito interior);latón niquelado (cuerpo posterior, cuerpo de la válvula);acero niquelado (tapón, manguito);buna n (junta) |
| Norma | iso 6150 b;us mil-spec 4109 |
Documentos
Detalles de producto : 23SFAW13SXN
Sistema de acoplamiento rápido Premium con diámetro nominal de 5,5 para apps neumáticas y de tratamiento de fluidos de hasta 35 bar. Sistema de acoplamiento con perfil conforme a ISO 6150 B y al estándar US MIL-SPEC 4109. Disponible en latón/acero.
Cualidades
- Válvula UltraFlo para lograr un flujo óptimo y una caída de presión reducida
Aplicaciones
- Maquinaria de construcción
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 1/4 |
|---|---|
| Material | latón (manguito interior);latón niquelado (cuerpo posterior, cuerpo de la válvula);acero niquelado (tapón, manguito);buna n (junta) |
| Norma | iso 6150 b;us mil-spec 4109 |
| Temperatura máx. | 100 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,07 € Sin IVA
/ unidad
4,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días