Referencias
Parker:20SBIM05MPN
Rubix:798954718000
fabricante:20SBIM05MPN
EAN:4039747104487


Resumen técnico
| Conexión 1 | vrouwelijk, metrisch din 13 (m5) |
|---|---|
| Material | latón niquelado |
| Norma | 2014 68 EU_CONNECTIC;GWI CERTIFICATE;ATEX;2006/42/EC;REACH-DECLARATION;ROHS DECLARATION OF CONFORMITY |
Documentos
Detalles de producto : 20SBIM05MPN
La Serie 20 de Parker es un acoplamiento miniindustrial con perfil europeo. Sistema de acoplamiento con operación con una sola mano. Alto caudal a pesar de sus pequeñas dimensiones.
Mercados:
- Industrial
- Ciencias de la vida
- Tecnología médica
- Química farmaciabr/>- Electrónica y gestión de la energía
- Transporte
- Construcción de maquinaria
- Automoción
- Procesos
Características/Ventajas:
- Acoplamiento miniindustrial
- Operación con una sola mano para una conexión fácil y rápida
- El perfil europeo es el perfil más representativo en todo el mundo
Mercados:
- Industrial
- Ciencias de la vida
- Tecnología médica
- Química farmaciabr/>- Electrónica y gestión de la energía
- Transporte
- Construcción de maquinaria
- Automoción
- Procesos
Características/Ventajas:
- Acoplamiento miniindustrial
- Operación con una sola mano para una conexión fácil y rápida
- El perfil europeo es el perfil más representativo en todo el mundo
Aplicación: Alimentación y bebidas, maquinaria industrial, medicina, farmacia
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker, Rectus
Accesorio compatible: Acoplador serie 20
Tamaño de conexión: M5
Tamaño de conexión: 5 mm
Tamaño de la rosca de conexión: 5 mm
Tipo de conexión: hembra, métrica DIN 13
Tipo de conexión: hembra, métrica
Mitad del acoplamiento: enchufe
Diámetro: 2,7 mm (nominal)
División: División de conectores de baja presión para Europa
Hexagonal externo (mm): 9
Caudal: 1,2 l/min (agua)
Para tipo de fluido: agua, gas inerte, fluidos químicos, gases
Función: doble cierre
Tamaño hexagonal: 9 mm (externo)
Diámetro interior de la manguera: n/a
Industria: Industria general, sanidad y ciencias de la vida
Tipo de intercambiabilidad: Perfil europeo
Longitud: 26
Materiales de construcción: Latón, niquelado
Presión máxima de funcionamiento: hasta 35, hasta 507
Temperatura máxima de funcionamiento: 100, 212
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Tipo de funcionamiento: Manguito
Tipo de recubrimiento: Niquelado
Serie del producto: Serie 20
Estilo del producto: Conexión rápida
Tipo de producto: Acoplamientos rápidos neumáticos
Cantidad por caja: 5
Región de origen: Alemania
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ATEX, RoHS
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Tipo: Enchufe
Válvula incluida: Sí
Tipo de válvula: Válvula estándar
Versión: Doble cierre
Peso: 0,007
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker, Rectus
Accesorio compatible: Acoplador serie 20
Tamaño de conexión: M5
Tamaño de conexión: 5 mm
Tamaño de la rosca de conexión: 5 mm
Tipo de conexión: hembra, métrica DIN 13
Tipo de conexión: hembra, métrica
Mitad del acoplamiento: enchufe
Diámetro: 2,7 mm (nominal)
División: División de conectores de baja presión para Europa
Hexagonal externo (mm): 9
Caudal: 1,2 l/min (agua)
Para tipo de fluido: agua, gas inerte, fluidos químicos, gases
Función: doble cierre
Tamaño hexagonal: 9 mm (externo)
Diámetro interior de la manguera: n/a
Industria: Industria general, sanidad y ciencias de la vida
Tipo de intercambiabilidad: Perfil europeo
Longitud: 26
Materiales de construcción: Latón, niquelado
Presión máxima de funcionamiento: hasta 35, hasta 507
Temperatura máxima de funcionamiento: 100, 212
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Tipo de funcionamiento: Manguito
Tipo de recubrimiento: Niquelado
Serie del producto: Serie 20
Estilo del producto: Conexión rápida
Tipo de producto: Acoplamientos rápidos neumáticos
Cantidad por caja: 5
Región de origen: Alemania
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ATEX, RoHS
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Tipo: Enchufe
Válvula incluida: Sí
Tipo de válvula: Válvula estándar
Versión: Doble cierre
Peso: 0,007
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | vrouwelijk, metrisch din 13 (m5) |
|---|---|
| Material | latón niquelado |
| Norma | 2014 68 EU_CONNECTIC;GWI CERTIFICATE;ATEX;2006/42/EC;REACH-DECLARATION;ROHS DECLARATION OF CONFORMITY |
| Temperatura máx. | 100 °C |
| Tamaño | m5 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Género | feminino |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,80 € Sin IVA
/ unidad
19,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días