Referencias
Parker:25KBAW21MPN
Rubix:798954658000
fabricante:25KBAW21MPN

Detalles de producto : 25KBAW21MPN
Sistema de acoplamiento rápido con diámetro nominal de 7,8 mm para aplicaciones neumáticas (series 25, 1600 y 1625), de líquidos y de gas (serie 25)
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | g 1/2 |
|---|---|
| Material | latón |
| Temperatura máx. | 100 °C |
| Tamaño | 1/2 |
| Tipo de rosca | bspp |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Género | masculino |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,93 € Sin IVA
/ unidad
43,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
