Referencias
Parker:19KAAK17MPN
Rubix:798385289000
EAN:4039747343947


Resumen técnico
| Conexión 1 | r 3/8 |
|---|---|
| Material | latón niquelado |
| Norma | BSPT (R 3/8 CONISCH), WHITWORTH/DIN 2999 |
Detalles de producto : 19KAAK17MPN
Parker's coupling system with UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop. This quick coupling with an English industrial profile is easy to use and due to the single-hand operation easy and fast connection is possible. Robust coupling in slim design mainly for pneumatic applications. The steel sleeve counters oscillating forces. The high insertion depth is guaranteed by an optimised plug guide.
Markets:
- Machinery Construction
- Industrial
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Steel sleeve counters oscillating forces
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Markets:
- Machinery Construction
- Industrial
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Steel sleeve counters oscillating forces
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Tamaño de la rosca de conexión (pulgadas): 3/8
Tipo de conexión: Rosca macho - cónica
Diámetro: 5,5 mm (nominal)
División: Conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 660
Tamaño hexagonal: 19
Longitud: 62
Materiales de construcción: Latón niquelado
Presión máxima de funcionamiento: 35
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Diámetro exterior: 23
Material de la junta: NBR
Tipo: Acoplamiento
Válvula incluida: Sí
Versión: Cierre simple
Tipo de conexión: Rosca macho - cónica
Diámetro: 5,5 mm (nominal)
División: Conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 660
Tamaño hexagonal: 19
Longitud: 62
Materiales de construcción: Latón niquelado
Presión máxima de funcionamiento: 35
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Diámetro exterior: 23
Material de la junta: NBR
Tipo: Acoplamiento
Válvula incluida: Sí
Versión: Cierre simple
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | r 3/8 |
|---|---|
| Material | latón niquelado |
| Norma | BSPT (R 3/8 CONISCH), WHITWORTH/DIN 2999 |
| Temperatura máx. | 100 °C |
| Tamaño | 5,5 - 25 mm² |
| Tipo de rosca | bspt |
| Género | masculino |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,38 € Sin IVA
/ unidad
27,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días