Referencias
Parker:26KATP10MPX
Rubix:798385322000
fabricante:26KATP10MPX
EAN:4039747120517


Resumen técnico
| Conexión 1 | 10 |
|---|---|
| Material | brass;nbr (seal) |
| Norma | 2014 68 eu connectic;atex;2006/42/ec;reach-declaration;rohs declaration |
Documentos
Detalles de producto : 26KATP10MPX
Parker’s Basic Quick Coupling Series 26 is an industrial brass coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation and standard-valve. Small mass size. The ergonomic sleeve (available in Brass or Polymer) design prevents dirt on the valve body.
Markets:
- General Industrial
- Industrial manufacturing equipment
Features/Benefits:
- Industrial coupling with European profile, most representative profile worldwide
- Single-hand operation for easy and fast connection
Markets:
- General Industrial
- Industrial manufacturing equipment
Features/Benefits:
- Industrial coupling with European profile, most representative profile worldwide
- Single-hand operation for easy and fast connection
Aplicación: Alimentación y bebidas, compresores de aire y gas, maquinaria industrial, seguridad y rescate, movilidad y defensa, camiones y remolques
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker, Rectus
Accesorio compatible: Serie 26 Plug
Tamaño de conexión: 10
Tamaño de conexión: 10 mm
Tipo de conexión: Manguera Parker Push-Lok
Tipo de conexión: Manguera con espiga - para manguera Parker Plug-in
Mitad del acoplamiento: Acoplador
Diámetro: 7,2 mm (nominal)
División: División de conectores de baja presión para Europa
Caudal: 1070 l/min (aire)
Para tipo de fluido: Aire comprimido, aire
Función: cierre simple
Tamaño hexagonal: 21
Industria: industria general, sanidad y ciencias de la vida, transporte
Tipo de intercambio: perfil europeo
Longitud: 58
Materiales de construcción: Latón
Presión máxima de funcionamiento: hasta 35, hasta 507
Temperatura máxima de funcionamiento: 100, 212
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Tipo de funcionamiento: Manguito
Diámetro exterior: 25
Tipo de recubrimiento: sin tratamiento superficial
Serie del producto: serie 26
Estilo del producto: conexión rápida
Tipo de producto: acoplamientos rápidos neumáticos
Cantidad por caja: 10
Región de origen: Alemania
Material del sello: NBR
Especificaciones cumplidas: ATEX, RoHS
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Válvula incluida: Sí
Tipo de válvula: Válvula estándar
Versión: Cierre simple
Peso: 0,0763
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker, Rectus
Accesorio compatible: Serie 26 Plug
Tamaño de conexión: 10
Tamaño de conexión: 10 mm
Tipo de conexión: Manguera Parker Push-Lok
Tipo de conexión: Manguera con espiga - para manguera Parker Plug-in
Mitad del acoplamiento: Acoplador
Diámetro: 7,2 mm (nominal)
División: División de conectores de baja presión para Europa
Caudal: 1070 l/min (aire)
Para tipo de fluido: Aire comprimido, aire
Función: cierre simple
Tamaño hexagonal: 21
Industria: industria general, sanidad y ciencias de la vida, transporte
Tipo de intercambio: perfil europeo
Longitud: 58
Materiales de construcción: Latón
Presión máxima de funcionamiento: hasta 35, hasta 507
Temperatura máxima de funcionamiento: 100, 212
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Tipo de funcionamiento: Manguito
Diámetro exterior: 25
Tipo de recubrimiento: sin tratamiento superficial
Serie del producto: serie 26
Estilo del producto: conexión rápida
Tipo de producto: acoplamientos rápidos neumáticos
Cantidad por caja: 10
Región de origen: Alemania
Material del sello: NBR
Especificaciones cumplidas: ATEX, RoHS
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Válvula incluida: Sí
Tipo de válvula: Válvula estándar
Versión: Cierre simple
Peso: 0,0763
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 10 |
|---|---|
| Material | brass;nbr (seal) |
| Norma | 2014 68 eu connectic;atex;2006/42/ec;reach-declaration;rohs declaration |
| Temperatura máx. | 100 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días