Referencias
Parker:25SFAW13SXZ
Rubix:798954664000
fabricante:25SFAW13SXZ


Resumen técnico
| Conexión 1 | 1/4 in |
|---|---|
| Material | acero cincado |
| Norma | ATEX;ROHS;2014 68 EU;REACH-DECLARATION;2006/42/EC |
Documentos
Detalles de producto : 25SFAW13SXZ
Acoplamiento industrial universal de Parker con perfil europeo estándar. Sistema de acoplamiento con accionamiento con una sola mano. Válvula UltraFlo para un caudal óptimo y una baja pérdida de carga. La serie destaca por su diseño robusto y su larga vida útil, incluso en las condiciones de uso más duras.
Aplicación: gestión de energía, compresores de aire y gas, maquinaria industrial, industria farmacéutica, electrónica, telefonía móvil y defensa, camiones y remolques
Material del cuerpo: acero
Marca: Parker, Rectus
Accesorios compatibles: acoplador serie 25, acoplador serie 1600, acoplador serie 1625
Tamaño de conexión: G 1/4
Tamaño de conexión: 1/4"
Tipo de conexión: macho, BSPP ISO 228 paralelo
Tipo de conexión: rosca macho
Mitad del acoplador: Enchufe
Diámetro: 7,8 mm (nominal)
División: División de conectores de baja presión para Europa
Caudal: 1800 l/min (aire), 28 l/min (agua)
Para tipo de fluido: Fluidos químicos, gases, agua, aire, aire comprimido
Función: Paso recto
Tamaño hexagonal: 17
Industria: Industria general, transporte, electrónica, sanidad y ciencias de la vida
Tipo de intercambio: Perfil europeo
Longitud: 32,5
Materiales de construcción: Acero
Presión máxima de funcionamiento: hasta 35, hasta 507
Temperatura máxima de funcionamiento: hasta 240, hasta 464
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Tipo de funcionamiento: Manguito
Tipo de recubrimiento: Zincado
Serie del producto: Serie 25
Estilo del producto: Conexión rápida
Tipo de producto: Acoplamientos rápidos neumáticos
Cantidad por caja: 10
Región de origen: Alemania
Material del sello: Sin sello
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ATEX, RoHS
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Válvula incluida: No
Tipo de válvula: sin válvula
Versión: cierre simple
Peso: 0,018
Material del cuerpo: acero
Marca: Parker, Rectus
Accesorios compatibles: acoplador serie 25, acoplador serie 1600, acoplador serie 1625
Tamaño de conexión: G 1/4
Tamaño de conexión: 1/4"
Tipo de conexión: macho, BSPP ISO 228 paralelo
Tipo de conexión: rosca macho
Mitad del acoplador: Enchufe
Diámetro: 7,8 mm (nominal)
División: División de conectores de baja presión para Europa
Caudal: 1800 l/min (aire), 28 l/min (agua)
Para tipo de fluido: Fluidos químicos, gases, agua, aire, aire comprimido
Función: Paso recto
Tamaño hexagonal: 17
Industria: Industria general, transporte, electrónica, sanidad y ciencias de la vida
Tipo de intercambio: Perfil europeo
Longitud: 32,5
Materiales de construcción: Acero
Presión máxima de funcionamiento: hasta 35, hasta 507
Temperatura máxima de funcionamiento: hasta 240, hasta 464
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Tipo de funcionamiento: Manguito
Tipo de recubrimiento: Zincado
Serie del producto: Serie 25
Estilo del producto: Conexión rápida
Tipo de producto: Acoplamientos rápidos neumáticos
Cantidad por caja: 10
Región de origen: Alemania
Material del sello: Sin sello
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ATEX, RoHS
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Válvula incluida: No
Tipo de válvula: sin válvula
Versión: cierre simple
Peso: 0,018
Cualidades
-Acoplamiento industrial con perfil estándar europeo
Menores fuerzas de conexión
Válvula UltraFlo para un caudal óptimo y una baja caída de presión
Accionamiento con una sola mano para una conexión fácil y rápida.
Menores fuerzas de conexión
Válvula UltraFlo para un caudal óptimo y una baja caída de presión
Accionamiento con una sola mano para una conexión fácil y rápida.
Aplicaciones
Maquinaria Construcción;Industrial;Manipulación de materiales;Transporte;Automoción;Ciencias de la vida;Procesos;Alimentación y bebidas;Equipos de rescate;Aeroespacial;Aplicaciones de pintura;Transferencia de fluidos;Suministro de gas de laboratorio;Aplicaciones de vacío;Procesamiento de alimentos y productos químicos;Líneas de agua y refrigerante;Automatización;Gestión térmica
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 1/4 in |
|---|---|
| Material | acero cincado |
| Norma | ATEX;ROHS;2014 68 EU;REACH-DECLARATION;2006/42/EC |
| Temperatura máx. | 240 °C |
| Tipo de rosca | g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,20 € Sin IVA
/ unidad
3,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días