ACOPLADORES ISO B12 1/4-G MACHO CONICO

Acoplador ISO B12

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:736032
Rubix:798944334000
EAN:3660338021114
COUPLINGS ISO B12 MALE Connecting diameter (inch) '' 1/4

Resumen técnico

Conexión 11/4
Materialpolímero relleno de fibra de vidrio
NormaISO B12

Documentos

Detalles de producto : ACOPLADORES ISO B12 1/4-G MACHO CONICO


Racor polimérico reforzado con fibra de vidrio de 6 mm de diámetro. Caudal: 883 l/min a 6 bar con Delta P 10%. Presión nominal: 16 bar. Temperatura: -15 °C a +70 °C.
Enchufe rápido ISO B12 rosca macho 1/4

Información técnica


Atributos
Conexión 11/4
Materialpolímero relleno de fibra de vidrio
NormaISO B12
29,04 € Sin IVA
/ unidad
35,14 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h