26KAIW13MPX

Rectus Acoplamiento rápido

Ver información técnica
Referencias
Parker:26KAIW13MPX
Rubix:798385158000
fabricante:26KAIW13MPX
EAN:4039747119894
brand logo
Resumen técnico
Conexión 1g 1/4 in
Materiallatón
Norma2014 68 eu;atex;2006/42/ec;reach;rohs
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 26KAIW13MPX


El acoplamiento rápido básico Parker de la serie 26 es un acoplamiento universal de latón con perfil industrial estándar europeo. Es un sistema de acoplamiento con accionamiento monomanual y válvula estándar, así como un tamaño de masa reducido. El diseño ergonómico del manguito evita la suciedad en el cuerpo de la válvula.
Aplicación: Alimentación y bebidas, compresores de aire y gas, maquinaria industrial, seguridad y rescate, movilidad y defensa, camiones y remolques
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker, Rectus
Accesorio compatible: Serie 26 Plug
Tamaño de conexión: G 1/4
Tamaño de conexión: 1/4"
Tipo de conexión: hembra, BSPP ISO 228 paralela
Tipo de conexión: hembra, BSPP
Mitad del acoplamiento: Acoplador
Diámetro: 7,2 mm (nominal)
División: Conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 1070 l/min (aire)
Para tipo de fluido: Aire comprimido, aire
Función: cierre simple
Tamaño hexagonal: 22
Industria: industria general, salud y ciencias de la vida, transporte
Tipo de intercambio: perfil europeo
Longitud: 41
Materiales de construcción: Latón
Presión máxima de funcionamiento: hasta 35, hasta 507
Temperatura máxima de funcionamiento: 100, 212
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Tipo de funcionamiento: Manguito
Diámetro exterior: 25
Tipo de recubrimiento: sin tratamiento superficial
Serie del producto: serie 26
Estilo del producto: conexión rápida
Tipo de producto: acoplamientos rápidos neumáticos
Cantidad por caja: 10
Región de origen: Alemania
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Material del manguito: Latón
Especificaciones cumplidas: ATEX, RoHS
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Tipo de válvula: válvula estándar
Versión: cierre simple
Peso: 0,088

Cualidades

Acoplamiento universal de latón con perfil estándar europeo
Manejo con una sola mano para una conexión fácil y rápida
Menor fuerza de conexión/desconexión en comparación con los productos de la competencia
Rectus "inventor" de la serie 26

Aplicaciones

Herramientas neumáticas;Líneas de montaje;Compresores de aire;Transferencia de fluidos

Información técnica


Atributos
Conexión 1g 1/4 in
Materiallatón
Norma2014 68 eu;atex;2006/42/ec;reach;rohs
Temperatura máx.100 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,62 Sin IVA
/ unidad
8,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días