23KAAW17MPN

Rectus Acoplamiento rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:23KAAW17MPN
Rubix:798954659000
brand logo

Resumen técnico

Conexión 13/8 in
Materiallatón niquelado;nbr (junta)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 23KAAW17MPN


El Acoplamiento Rápido Premium Serie 23 de Parker es un acoplamiento industrial de 1/4" según ISO 6150 B y US MIL-SPE+D13C 4109. Es especialmente adecuado para su uso con medios gaseosos en la industria. El sistema de acoplamiento se ha desarrollado para su manejo con una sola mano. La válvula UltraFlo garantiza un caudal óptimo y una baja caída de presión. El manguito de acero contrarresta las fuerzas oscilantes y la elevada profundidad de inserción está garantizada por una guía del obturador optimizada.

Cualidades

-Válvula UltraFlo para un caudal óptimo y una baja caída de presión
El manguito de acero contrarresta las fuerzas oscilantes
Manejo con una sola mano para una conexión fácil y rápida
Sistema de acoplamiento según ISO 6150 B y US MIL-SPEC 4109

Aplicaciones

Herramientas neumáticas;Líneas de montaje;Compresores de aire;Construcción de maquinaria;Automoción;Aeroespacial;Neumática y manipulación de fluidos

Información técnica


Atributos
Conexión 13/8 in
Materiallatón niquelado;nbr (junta)
Perfil23
Temperatura máx.100 °C
21,68 € Sin IVA
/ unidad
26,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días