18KAAW13MPN

Rectus Acoplamiento rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:18KAAW13MPN
Rubix:798954653000
fabricante:18KAAW13MPN
brand logo

Resumen técnico

Conexión 11/4 in
Materiallatón (cuerpo);nbr (junta)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 18KAAW13MPN


La serie 18 de Parker es un robusto acoplamiento industrial conforme a la norma ISO 6150 C. Este sistema de acoplamiento se ha desarrollado para ser accionado con una sola mano. La válvula UltraFlo garantiza un caudal óptimo y una baja caída de presión, y el manguito de acero contrarresta las fuerzas oscilantes. La serie 18 tiene un uso limitado para líquidos (manguito de acero/válvula de fundición inyectada de zinc). La elevada profundidad de inserción está garantizada por una guía del obturador optimizada.

Cualidades

-Válvula UltraFlo para un caudal óptimo y una baja caída de presión
Accionamiento monomanual para una conexión fácil y rápida
Sistema de acoplamiento conforme a la norma ISO 6150 C
El manguito de acero contrarresta las fuerzas oscilantes

Aplicaciones

Herramientas neumáticas;Líneas de montaje;Compresores de aire;Construcción de maquinaria;Automoción;Ciencias de la vida;Procesos;Neumática y conducción de fluidos

Información técnica


Atributos
Conexión 11/4 in
Materiallatón (cuerpo);nbr (junta)
Perfil18
Temperatura máx.100 °C
28,74 € Sin IVA
/ unidad
34,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días