Referencias
Parker:18SFAW13SXN
Rubix:798954725000
fabricante:18SFAW13SXN
EAN:4039747101981


Resumen técnico
| Conexión 1 | g 1/4 in |
|---|---|
| Material | acero niquelado |
| Norma | iso 6150 c;2014 68 eu;atex;2006/42/ec;reach;rohs |
Documentos
Detalles de producto : 18SFAW13SXN
La serie 18 de Parker es un robusto acoplamiento industrial conforme a la norma ISO 6150 C. Este sistema de acoplamiento se ha desarrollado para ser accionado con una sola mano. La válvula UltraFlo garantiza un caudal óptimo y una baja caída de presión, y el manguito de acero contrarresta las fuerzas oscilantes. La serie 18 tiene un uso limitado para líquidos (manguito de acero/válvula de fundición inyectada de zinc). La elevada profundidad de inserción está garantizada por una guía del obturador optimizada.
Tamaño de la rosca de conexión (pulgadas): 1/4
Tipo de conexión: Rosca macho - paralela
Diámetro: 5,5 mm (nominal)
División: Conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 970
Tamaño hexagonal: 17
Longitud (mm): 41
Materiales de construcción: Acero niquelado
Presión máxima de funcionamiento: 35
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Tipo: Enchufe
Válvula incluida: No
Versión: Cierre simple
Tipo de conexión: Rosca macho - paralela
Diámetro: 5,5 mm (nominal)
División: Conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 970
Tamaño hexagonal: 17
Longitud (mm): 41
Materiales de construcción: Acero niquelado
Presión máxima de funcionamiento: 35
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Tipo: Enchufe
Válvula incluida: No
Versión: Cierre simple
Cualidades
-Válvula UltraFlo para un caudal óptimo y una baja caída de presión
Accionamiento con una sola mano para una conexión fácil y rápida
Sistema de acoplamiento conforme a la norma ISO 6150 C
El manguito de acero contrarresta las fuerzas oscilantes.
Accionamiento con una sola mano para una conexión fácil y rápida
Sistema de acoplamiento conforme a la norma ISO 6150 C
El manguito de acero contrarresta las fuerzas oscilantes.
Aplicaciones
Herramientas neumáticas;Líneas de montaje;Compresores de aire;Construcción de maquinaria;Automoción;Ciencias de la vida;Procesos
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | g 1/4 in |
|---|---|
| Material | acero niquelado |
| Norma | iso 6150 c;2014 68 eu;atex;2006/42/ec;reach;rohs |
| Temperatura máx. | 100 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,09 € Sin IVA
/ unidad
6,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días