Referencias
Parker:25SBTF10MPN
Rubix:798954689000
fabricante:25SBTF10MPN
EAN:4039747118279


Resumen técnico
| Material | latón niquelado (cuerpo);nbr (junta) |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 10 |
| Tipo | acoplamiento rápido |
Documentos
Detalles de producto : 25SBTF10MPN
La serie 25 de Parker es un acoplamiento industrial con perfil europeo. Sistema de acoplamiento con accionamiento monomanual. Válvula de alto caudal para un flujo óptimo y bajas caídas de presión. La serie destaca por su diseño robusto y su larga vida útil incluso con el uso más duro.
Aplicación: gestión de energía, automoción en planta, maquinaria industrial, electrónica, móvil y defensa, camiones y remolques
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker, Rectus
Accesorio compatible: Acoplador serie 25, acoplador serie 1600, acoplador serie 1625
Tamaño de conexión: 10
Tamaño de conexión: 10 mm
Tipo de conexión: Boquilla para manguera
Mitad del acoplamiento: Enchufe
Diámetro: 7,8 mm (nominal)
División: División de conectores de baja presión para Europa
Caudal: 7,1 l/min (agua)
Para tipo de fluido: Fluidos químicos, gases, agua
Función: Doble cierre
Tamaño hexagonal: 21
Industria: Industrial general, transporte, electrónica
Tipo de intercambio: Perfil europeo
Longitud: 60
Materiales de construcción: Latón
Presión máxima de funcionamiento: hasta 35, hasta 507
Temperatura máxima de funcionamiento: 100, 212
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Tipo de funcionamiento: Manguito
Tipo de recubrimiento: Niquelado
Serie del producto: Serie 25
Estilo del producto: Conexión rápida
Tipo de producto: Acoplamientos rápidos neumáticos
Cantidad por caja: 5
Región de origen: Alemania
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ATEX, RoHS
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Válvula incluida: Sí
Tipo de válvula: Válvula de alto caudal
Versión: Doble cierre
Peso: 0,048
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker, Rectus
Accesorio compatible: Acoplador serie 25, acoplador serie 1600, acoplador serie 1625
Tamaño de conexión: 10
Tamaño de conexión: 10 mm
Tipo de conexión: Boquilla para manguera
Mitad del acoplamiento: Enchufe
Diámetro: 7,8 mm (nominal)
División: División de conectores de baja presión para Europa
Caudal: 7,1 l/min (agua)
Para tipo de fluido: Fluidos químicos, gases, agua
Función: Doble cierre
Tamaño hexagonal: 21
Industria: Industrial general, transporte, electrónica
Tipo de intercambio: Perfil europeo
Longitud: 60
Materiales de construcción: Latón
Presión máxima de funcionamiento: hasta 35, hasta 507
Temperatura máxima de funcionamiento: 100, 212
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Tipo de funcionamiento: Manguito
Tipo de recubrimiento: Niquelado
Serie del producto: Serie 25
Estilo del producto: Conexión rápida
Tipo de producto: Acoplamientos rápidos neumáticos
Cantidad por caja: 5
Región de origen: Alemania
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ATEX, RoHS
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Válvula incluida: Sí
Tipo de válvula: Válvula de alto caudal
Versión: Doble cierre
Peso: 0,048
Cualidades
-Acoplamiento industrial con perfil europeo, el más representativo en todo el mundo
Accionamiento monomanual para una conexión fácil y rápida
Válvula de alto caudal y ultra alto caudal para un caudal óptimo y una baja pérdida de carga
Accionamiento monomanual para una conexión fácil y rápida
Válvula de alto caudal y ultra alto caudal para un caudal óptimo y una baja pérdida de carga
Aplicaciones
Gestión de la energía;Automoción en planta;Maquinaria industrial;Electrónica;Móvil y defensa;Camiones y remolques;Industria general;Transporte;Electrónica;Ciencias de la vida
Información técnica
Atributos
| Material | latón niquelado (cuerpo);nbr (junta) |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 10 |
| Tipo | acoplamiento rápido |
| Diámetro exterior de tubo | 10 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 100 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,90 € Sin IVA
/ unidad
22,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días