Referencias
SMC:RDQB32TF-50M
Rubix:751612792043
fabricante:RDQB32TF-50M

Resumen técnico
| Tipo | orificio pasante (estándar) |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Detalles de producto : RDQB32TF-50M 00110826
La construcción de la amortiguación neumática de la serie RQ permite que esta serie tenga las mismas ventajas que un cilindro compacto. La construcción única del amortiguador neumático permite eliminar el refuerzo del amortiguador utilizado en los amortiguadores neumáticos de tipo convencional, lo que reduce la longitud total del cilindro. La serie RQ satisface las demandas de reducción de impactos y de mejora de la repetibilidad al final de carrera.
Información técnica
Atributos
| Tipo | orificio pasante (estándar) |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,67 € Sin IVA
/ unidad
115,76 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días