RB.9/32 1/4pDRV THIN WALL SOCKET 9/32AF
RB - Vasos 1/4" paredes finas 12 caras en pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Facom:RB.9/32
Rubix:798218005000
EAN:3148510533155




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 11.2 mm |
| Longitud | 22 mm |
Detalles de producto : RB.9/32 1/4pDRV THIN WALL SOCKET 9/32AF
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Paredes delgadas para un mejor acceso, de conformidad con los estándares aeronáuticos.
• Presentación: cromado, brillante.
VASO 1/4 - 12C - 9/32
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 21x10x10 mm |
| Peso con embalaje | 9 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 11.2 mm |
| Longitud | 22 mm |
| Cuadrado | 6.35 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 9/32 '' |
| Acabado | cromado |
| Peso | 10 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,22 € Sin IVA
/ unidad
8,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días