POLY V 1092 (430) J18

Correa Micro-V

Ver información técnica

Referencias

Gates:PJ1092/18 430J18 MICROV
Rubix:798514456000
fabricante:946520106
EAN:5414465517235
brand logo

Resumen técnico

Perfilpj
Longitud1092 mm
Número de nervaduras18
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : POLY V 1092 (430) J18


Gracias al diseño de sus nervaduras aplanadas, la correa acanalada Micro-V® de Gates ofrece un excelente rendimiento a velocidades más altas en poleas de menor diámetro. Esta correa lisa supera en un 80% los valores estándar RMA para la transmisión de potencia. La gama estándar de correas acanaladas Micro-V® de Gates incluye más de 125 longitudes efectivas, por lo que esta gama es adecuada para un amplio abanico de aplicaciones.

Cualidades

- Funcionamiento extremadamente suave con escaso desarrollo de calor.
- Elevada transferencia de potencia por nervio.
Larga vida útil gracias a la elevada potencia de transmisión.
- Rendimiento mejorado con rodillos tensores externos.
Accionamiento más compacto. - Menos sensible a los restos de material en las ranuras.

Información técnica


Atributos
Perfilpj
Longitud1092 mm
Número de nervaduras18
Designación de la correra18 pj 1092
47,91 € Sin IVA
/ unidad
57,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días