Referencias
Optibelt:7 PJ 330 RB
Rubix:799206411000
fabricante:1928794
EAN:4014486128017




Detalles de producto : POLY V 330 (130) J07
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 21 g |
|---|---|
| Perfil | pj |
| Longitud | 330 mm |
| Número de nervaduras | 7 |
| Distancia acanalada | 2.34 mm |
| Altura | 3.5 mm |
| Material | cr |
| Designación de la correra | 7 pj 330 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h
