HOJA SIERRA HCS AIZ 32 EC WOOD

RB - 1ER AIZ 32 EPC

Ver información técnica

Referencias

Bosch:2608661637
Rubix:798311032000
EAN:3165140492409
brand logo

Resumen técnico

Tipohoja para sierra profunda

Detalles de producto : HOJA SIERRA HCS AIZ 32 EC WOOD


La hoja Starlock AIZ 32 EPC proporciona cortes precisos en madera. Su arista de corte redondeada (Curved-Tec) permite realizar cortes de inmersión precisos y suaves. El robusto sistema de enganche de la hoja reduce la oscilación para permitir cortes controlados gracias a la transmisión directa de la fuerza. El cuerpo con base biselada minimiza los atascos y elimina el material más rápidamente. Este producto está destinado al corte por inmersión en madera blanda, al corte de recesos en componentes para mobiliario y al corte de componentes de madera al ras. El sistema de enganche Starlock permite quitar y cambiar la hoja rápidamente en 3 segundos, sin tener que tocarla. El sistema de enganche permite la máxima transmisión de la fuerza gracias a una conexión tridimensional muy ajustada entre la máquina y el accesorio.
Hoja de sierra de inmersión HCS AIZ 32 EPC Wood 50 x 32 mm

Aplicaciones

Plunge cuts in softwood (for embedding air vents, for example).
Cutting into furniture (for connecting electrical appliances to power outlets, for example).
Cuts flush with wood (for example, pegs or pegs).

Información técnica


Atributos
Tipohoja para sierra profunda
15,37 € Sin IVA
/ unidad
18,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días