Referencias
Bahco:216501000
Rubix:798212225000
EAN:8413345407304



Detalles de producto : 216501000
Hoja pasante con rectificado de acero al carbono y riveteada hasta el mango. Mango de nailon resistente al desgaste.
Cualidades
•Carbon steel ground blade
1.2 mm thickness/0.4 mm at the tip
Full body rigid blade riveted to the handle
Nylon handle resists shattering
1.2 mm thickness/0.4 mm at the tip
Full body rigid blade riveted to the handle
Nylon handle resists shattering
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 122 g |
|---|---|
| Forma | plano |
| Longitud | 205 mm |
| Mango | con |
| Sección | 1.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,87 € Sin IVA
/ unidad
11,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días