1-110-08-1-2
ERGO™ Ingeniería Lima plana de borde cónico Bastarda/Segunda/Fina
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:1-110-08-1-2
Rubix:798210134000
EAN:7311518000332

Documentos
Detalles de producto : 1-110-08-1-2
Mango de lima desarrollado según el proceso científico Ergo
Cualidades
Máximo confort con el mínimo esfuerzo gracias al diseño ergonómico|El cómodo mango de dos componentes ofrece un agarre excelente|Forma cónica para facilitar el acceso a ángulos y esquinas|En blíster completo con mango ERGO™
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 195 g |
|---|---|
| Forma | plano |
| Longitud | 200 mm |
| Mango | con |
| Tipo de corte | bastard |
| Sección | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,58 € Sin IVA
/ unidad
10,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días