Referencias
Pferd Tools:12512103
Rubix:798894518000
EAN:4007220238363



Detalles de producto : LIMA AGUJA REDONDA 2410 C2 200 MM
Limas de precisión para limado de orificios y superficies pequeñas.
LIMA AGUJA REDONDA 2410 C2 200 MM
Información técnica
Atributos
| Forma | redondo |
|---|---|
| Longitud | 200 mm |
| Tipo de corte | 2 |
| Sección | 3.75 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,93 € Sin IVA
/ unidad
13,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
