Referencias
Bonfiglioli:STGLW861/64
Rubix:798884104000
fabricante:KG2801300

Documentos
Detalles de producto : KIT SALIDA W86 I=64
Los motorreductores helicoidales Bonfiglioli representan una referencia indiscutible en la industria. Estos motorreductores contienen, en igual medida, la tecnología resultante de la investigación de materiales y fabricación, la calidad global y la competitividad de precios universalmente reconocida. El diseño garantiza una flexibilidad absoluta con la selección entre numerosas configuraciones de producto, lado de entrada y lado de mando, todas ellas ofrecidas de serie. también están disponibles los
Cualidades
Un diseño brillante logrado mediante la investigación de materiales y los métodos de fabricación más avanzados
Información técnica
Atributos
| Relación de reducción | 7:300/2300 |
|---|---|
| Forma de montaje | eje |
| Entrada | adaptadores de motor normalizados iec; eje de entrada macizo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
349,89 € Sin IVA
/ unidad
423,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días