DA15LOMDCF

Parker Hannifin Adaptador de piezas distanciadoras

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Parker:DA15LOMDCF
Rubix:798386392000
fabricante:DA15LOMDCF
brand logo
Resumen técnico
Materialacero cincado
Tipoadaptador de piezas distanciadoras
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DA15LOMDCF


La función principal de los racores hidráulicos de alta presión Ermeto de tubo DIN a tubo giratorio es conectar diferentes números de tubos o mangueras. Esta amplia gama de racores giratorios para tubo DIN, tipos EW, ET, EL, EVW, EVT, EVL, DA, RED hasta KOR está disponible en acero y en una versión de acero inoxidable. Dependiendo de la aplicación específica, los racores pueden suministrarse con anillo cortante (EO-PSR o DPR) o junta elastomérica (EO-2).
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a giratorio
Tamaño de la conexión 1: 15 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 15 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 15 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 15 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: Conector macho de 24° (con junta tórica)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Junta tórica
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Tecnología: manejo de fluidos y gases

Cualidades

-Acero y Los racores de acero inoxidable presentan una elevada resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales. Estas características amplían la gama de aplicaciones
Alta presión: Los racores hidráulicos de alta presión Ermeto DIN tubo a tubo giratorio tienen presiones nominales de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L), por lo que los racores pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.

Aplicaciones

Automoción;Defensa;Energía;Medio Ambiente;Industrial;Infraestructura;Máquinas herramienta;Manipulación de materiales;Móvil;Petróleo y gas;Generación de energía;Procesos;Transporte;Agua;Hidráulica general

Información técnica


Atributos
Materialacero cincado
Tipoadaptador de piezas distanciadoras
Diámetro exterior de tubo15 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,06 Sin IVA
/ unidad
36,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días