3199 08 67 CODO ORIENTABLE MACHO METRICA D. 8MM M12X1,5

Legris Espárrago macho acodado BSPP métrico UNF 3199

Ver información técnica
Referencias
Parker:3199-08-67
Rubix:798479506000
fabricante:3199 08 67
EAN:0820099259512
3199 - MALE STUD ELBOW BSPP METRIC AND UNF THREAD
Resumen técnico
Tipo de roscamétrica
Conexión 28
Materialtechnical polymer;stainless steel;nbr
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3199 08 67 CODO ORIENTABLE MACHO METRICA D. 8MM M12X1,5


Conexión de tubos en ángulo de 90° con rosca macho y dimensiones de altura reducidas.
- construcción sólida, estética y discreta para una mejor conexión,
- flujo de aire completo,
- control de calidad y datación de la unidad individual para garantizar la calidad y la trazabilidad,
- RoHS e ISO 14743.
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca M12x1,5 mm
Tamaño de la conexión 2: M12x1,5
Tipo de conexión 2: Rosca métrica
Tipo de conexión 2: Métrica
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 15
Tipo hexagonal: hexagonal métrico
Industria: equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión nominal de vacío: 755
Peso: 0,009

Información técnica


Atributos
Peso neto9 g
Peso con embalaje105 g
Tipo de roscamétrica
Conexión 28
Materialtechnical polymer;stainless steel;nbr
Temperatura máx.80 °C
Temperatura mín.-20 °C
60 mm
60 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,33 Sin IVA
/ unidad
7,66 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h