Referencias
Festo:QS-3/8-10-I
Rubix:756101899113
fabricante:153019
EAN:4052568031244

Resumen técnico
| Tipo de rosca | chapa metálica |
|---|---|
| Conexión 1 | r 3/8 in |
| Conexión 2 | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : QS-3/8-10-I
Racor rápido roscado con hexágono interior, tamaño estándar. Tipo de junta del eje atornillable y posición de montaje indistinto.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 80x70x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 27,73 g |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Conexión 1 | r 3/8 in |
| Conexión 2 | 10 mm |
| Material | latón niquelado (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello del tubo);acero inoxidable de alta aleación (componente de la abrazadera del tubo) |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Temperatura mín. | -10 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,00 € Sin IVA
/ unidad
4,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días