RACOR T CILINDRICO ORIENTABLE TE MACHO OR. 6MM - 1/8
Racor t cilíndrico orientable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:840571
Mecaline:883825
Rubix:798940021000
EAN:3660338372353

Documentos
Detalles de producto : RACOR T CILINDRICO ORIENTABLE TE MACHO OR. 6MM - 1/8
Presión: 15 bares - Presión mínima (-0,99 bares)
Temperatura de uso: de -20 °C a +80 °C
Para fluidos: aire comprimido, vacío, agua (uso no alimentario).
Latón niquelado. Pinza inox: AISI 304. Junta: NBR 70.
Temperatura de uso: de -20 °C a +80 °C
Para fluidos: aire comprimido, vacío, agua (uso no alimentario).
Latón niquelado. Pinza inox: AISI 304. Junta: NBR 70.
Racor T CILINDRICO orientable TE macho OR. 6MM - 1/8
Información técnica
Atributos
| Tipo de rosca | bspp |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 |
| Conexión 2 | g1/8 |
| Material | latón niquelado |
| Diámetro de conexión | 1/8 '' |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 6 mm |
| Roscado | g1/8 |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Temperatura mín. | -20 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,58 € Sin IVA
/ unidad
6,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días