Referencias
SMC:KQ2E23-00A
Rubix:798266572000
fabricante:KQ2E23-00A
EAN:3618036067231

Documentos
Detalles de producto : KQ2E23-00A
Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2E*-00, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Pasamuro tubo-tubo
Cualidades
Montaje/desmontaje rápido.
Aplicaciones
Para vacío y aire comprimido. También apto para agua.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18 g |
|---|---|
| Conexión 1 | 3.2 |
| Material | c3604;pbt;pp |
| Longitud | 16.1 mm |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Conexión 2 | 3.2 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,52 € Sin IVA
/ unidad
7,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días