RACCORD DROIT MALE CYLINDRIQUE OU METRIQUE 8MM - 1/8

Raccord droit male cylindrique ou metrique

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:883849
Rubix:798940003000
EAN:3660338372575
brand logo

Resumen técnico

Tipo de roscag
Conexión 1g1/8
Conexión 28
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACCORD DROIT MALE CYLINDRIQUE OU METRIQUE 8MM - 1/8


Racor recto macho
Este racor viene con un hexágono hueco
que permite atornillarlo con una simple llave de 6 caras.
Racor recto rosca macho gas cilíndrica 1/8 - 8mm

Información técnica


Atributos
Tipo de roscag
Conexión 1g1/8
Conexión 28
Materiallatón niquelado
Diámetro de conexión1/4 ''
Diámetro exterior de tubo métrico6 mm
Roscadog1/4
Temperatura máx.80 °C
Temperatura mín.-20 °C
2,75 Sin IVA
/ unidad
3,33 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h