Referencias
Mecaline:840605
Rubix:798941215000
EAN:3660338060656

Documentos
Detalles de producto : CUERPO BANJO D.6-1/8 A
Presión: 15 bares - Presión mínima (-0,99 bares)
Temperatura de uso: de -20 °C a +80 °C
Para fluidos: aire comprimido, vacío, agua (uso no alimentario).
Latón niquelado. Pinza inox: AISI 304. Junta: NBR 70.
Temperatura de uso: de -20 °C a +80 °C
Para fluidos: aire comprimido, vacío, agua (uso no alimentario).
Latón niquelado. Pinza inox: AISI 304. Junta: NBR 70.
Cuerpo banjo D.6-1/8 A
Información técnica
Atributos
| Tipo de rosca | bspp |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 |
| Conexión 2 | 1/8 |
| Material | latón niquelado |
| Diámetro de conexión | g1/8 '' |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 6 mm |
| Roscado | g1/8 |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Temperatura mín. | -20 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,20 € Sin IVA
/ unidad
3,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días