KXL06-01S

Racor giratorio Serie KX

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KXL06-01S
Rubix:751600793043
fabricante:KXL06-01S
EAN:3618036021752
KX, High Speed, Rotary, One-touch Fitting
Resumen técnico
Tipo de roscar
Conexión 1r 1/8
Conexión 26
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KXL06-01S


La serie KX de racores giratorios de un solo toque viene con doble rodamiento de bolas para aplicaciones de alta velocidad. La serie KX viene en 5 tamaños de tubo que van de 4 a 12 mm. La pinza de un solo toque incluye un mecanismo antigiro del tubo. KX es adecuado para aplicaciones de presión o vacío.
KX, Conexión instantánea, Gran velocidad, Rotación

Información técnica


Atributos
Peso neto22 g
Tipo de roscar
Conexión 1r 1/8
Conexión 26
Materialpbt
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,50 Sin IVA
/ unidad
59,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días