QS-1/2-12-I

Racor rápido roscado

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QS-1/2-12-I
Rubix:798201124000
fabricante:153021
EAN:4052568031251
QS-1/2-12-I Push-in fitting
Resumen técnico
Tipo de roscachapa metálica
Conexión 1r 1/2 in
Conexión 212 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QS-1/2-12-I


Racor rápido roscado con hexágono interior, tamaño estándar. Tipo de junta del eje atornillable y posición de montaje indistinto.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)42x27x27 mm
Peso neto48,97 g
Tipo de roscachapa metálica
Conexión 1r 1/2 in
Conexión 212 mm
Materiallatón niquelado (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello de tubo);acero inoxidable de alta aleación (componente de la abrazadera de tubo)
Temperatura máx.80 °C
Temperatura mín.-10 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,43 Sin IVA
/ unidad
6,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días