Referencias
SMC:KQ2L23-M3G
Rubix:798266215000
fabricante:00983608
EAN:3618036054767

Documentos
Detalles de producto : KQ2L23-M3G
Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2L, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable
Cualidades
Acepta tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Aplicaciones
Para vacío y aire comprimido. También apto para agua.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2 g |
|---|---|
| Tipo de rosca | métrica |
| Conexión 1 | m3 x 0.5 |
| Conexión 2 | 3.2 |
| Material | acero inoxidable 303 (rosca de conexión: solo rosca macho m3) |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 3.2 mm |
| Roscado | m3 x 0.5 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,27 € Sin IVA
/ unidad
3,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días