RACOR RECTO ROSCA MACHO CONICO 16-3/8R

RECTO ROSCA MACHO CONICO

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:858714
Rubix:798940746000
EAN:3660338137846
TAPERED MALE STRAIGHT FITTING Execution Tapered 16-3/8R
Resumen técnico
Tipo de roscacónico
Conexión 1r3/8
Conexión 216
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACOR RECTO ROSCA MACHO CONICO 16-3/8R


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
La junta garantiza hasta 3 montajes/desmontajes.
Cuerpo de polímero H.
Racor recto rosca macho cónica 3/8 - 16mm

Información técnica


Atributos
Tipo de roscacónico
Conexión 1r3/8
Conexión 216
Materialcuerpo de latón niquelado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,36 Sin IVA
/ unidad
21,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días