KQ2S03-32N

Accesorio de un solo toque Serie KQ2

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2S03-32N
Rubix:798266822000
EAN:3618036052268
brand logo
Resumen técnico
Tipo de roscaunf
Conexión 110-32
Conexión 25/32
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2S03-32N


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2S, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Recto macho cilíndrico

Cualidades

-Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1,0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto4 g
Tipo de roscaunf
Conexión 110-32
Conexión 25/32
Materialnickel plated brass
Diámetro de conexión5/32 ''
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,93 Sin IVA
/ unidad
3,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días