AS1210-M5

Controlador de caudal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS1210-M5
Rubix:751600681043
fabricante:AS1210-M5
EAN:3618035547871
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorm5 x 0,8 (rosca métrica)
Tipoas1210-m5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS1210-M5


Controladores de caudal de uso general y conexión instantánea
•Port Size: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Size: 1 (M3, M5 Basis)
Style: 2 (Elbow)
Control Method: 1 (Meter-in)
Port Size: M5 (M5X0.8)
Option: None
Made to Order: None
Lock Nut: Standard (Hexagon)

Cualidades

Regulador en forma de arco con conexión One-Touch
Empuñadura Push-Lock mejorada y de mayor tamaño
Diferenciación sencilla entre la válvula de entrada (mango azul) y la válvula de salida (mango gris)
Materiales de manguera compatibles: nylon, nylon blando, poliuretano

Información técnica


Atributos
Tipo de racorm5 x 0,8 (rosca métrica)
Tipoas1210-m5
Materiallatón (niquelado químicamente)
Flujo13800 l/h
Presión de servicio máx.10 bar
Serieas
13,50 € Sin IVA
/ unidad
16,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días