EAS3500-F03 00051425

limitador de caudal de la serie EAS3500-F

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:EAS3500-F03
Rubix:751607113043
fabricante:EAS3500-F03
EAN:3618036125467
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorgas hembra de 3/8'
Tiporestrictor de caudal

Documentos

Detalles de producto : EAS3500-F03 00051425


Su ligereza, diseño compacto y control de precisión hacen de estos reguladores de caudal la elección adecuada para muchas aplicaciones de servicio pesado. Estos reguladores de caudal se ofrecen con construcción en línea y en codo para ofrecer la más amplia elección para su aplicación específica. Las tuercas de bloqueo se incluyen de serie, así como un montaje simplificado. Los tamaños de rosca van de M3 a 2 y están disponibles tanto en pulgadas (NPT) como en métrico R/Rc(PT)
EAS3500, Regulador de caudal, en línea

Información técnica


Atributos
Tipo de racorgas hembra de 3/8'
Tiporestrictor de caudal
22,95 € Sin IVA
/ unidad
27,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días