KXL10-02S

Racor giratorio Serie KX

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KXL10-02S
Rubix:752100459043
fabricante:KXL10-02S
EAN:3618036021660
brand logo

Resumen técnico

Tipo de roscar
Conexión 1r 1/4 in
Conexión 218,5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KXL10-02S


La serie KX de racores giratorios de un solo toque viene con doble rodamiento de bolas para aplicaciones de alta velocidad. La serie KX viene en 5 tamaños de tubo que van de 4 a 12 mm. La pinza de un solo toque incluye un mecanismo antigiro del tubo. KX es adecuado para aplicaciones de presión o vacío.
KX, Conexión instantánea, Gran velocidad, Rotación

Información técnica


Atributos
Peso neto68 g
Tipo de roscar
Conexión 1r 1/4 in
Conexión 218,5 mm
Materialpbt (cuerpo);nbr (junta tórica, raspador, junta);fpm (sello rotatorio);acero inoxidable 440c (rodamiento de bolas, junta);poliacetal (mandril, botón de liberación, anillo de retención)
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
61,41 € Sin IVA
/ unidad
74,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días