RACORD AUTOBLOQUEANTE 1/8 PUSH IN CODO OR. 4MM

RACOR A PRESIÓN DE CODO ROSCA CORTA MACHO GIRATORIO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:883992
Rubix:798947247000
EAN:3660338373824
brand logo

Resumen técnico

Tipo de roscabspp
Conexión 1g1/8
Conexión 24
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACORD AUTOBLOQUEANTE 1/8 PUSH IN CODO OR. 4MM


Presión: 0,99…16 bares. Temperatura de funcionamiento: -20°C a +80°C.
Material: Cuerpo de latón niquelado. Abrazadera de acero inoxidable: AISI 304. Junta: PTFE
Racor autobloqueante 1/8 PUSH IN CODO OR. 4MM

Información técnica


Atributos
Tipo de roscabspp
Conexión 1g1/8
Conexión 24
Materiallatón niquelado
Diámetro de conexión1/8 ''
Diámetro exterior de tubo métrico4 mm
Roscadog1/8
Temperatura máx.80 °C
Temperatura mín.-20 °C
3,98 Sin IVA
/ unidad
4,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días