KXL06-M5

Racor giratorio Serie KX

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KXL06-M5
Rubix:752100456043
fabricante:KXL06-M5
EAN:3618036021738
KX, High Speed, Rotary, One-touch Fitting

Resumen técnico

Tipo de roscam
Conexión 1m5
Conexión 212,8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KXL06-M5


La serie KX de racores giratorios de un solo toque viene con doble rodamiento de bolas para aplicaciones de alta velocidad. La serie KX viene en 5 tamaños de tubo que van de 4 a 12 mm. La pinza de un solo toque incluye un mecanismo antigiro del tubo. KX es adecuado para aplicaciones de presión o vacío.
KX, Conexión instantánea, Gran velocidad, Rotación

Información técnica


Atributos
Peso neto18 g
Tipo de roscam
Conexión 1m5
Conexión 212,8 mm
Materialpbt (cuerpo);nbr (junta tórica, rascador, junta);fpm (sello giratorio);acero inoxidable 440c (rodamiento de bolas, junta);poliacetal (mandril, botón de liberación, anillo de retención)
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
46,90 € Sin IVA
/ unidad
56,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días