3198 08 13 TE ORIENTABLE MACHO CENTRAL BSP CIL. D. 8MM G1/4
Legris 3198 - TE CON GRIFO MACHO CENTRAL BSP MÉTRICO CIL Y UNF
Ver información técnicaReferencias
Parker:3198 08 13
Rubix:798033620000
fabricante:3198 08 13
EAN:0820099255668

Detalles de producto : 3198 08 13 TE ORIENTABLE MACHO CENTRAL BSP CIL. D. 8MM G1/4
Conexión de 2 tubos en ángulo de 90° con rosca macho. Compacto -Construcción sólida, estética y discreta para una mejor conexión, -Caudal de aire completo, -Control de calidad y fechado de las unidades individuales para garantizar la calidad y la trazabilidad, -RoHS e ISO 14743.
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/4 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/4
Tipo de conexión 2: BSPP, macho
Tipo de conexión 2: BSPP macho
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 16
Tipo hexagonal: Hexágono métrico
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Derivación en T
Tecnología: manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,014
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/4 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/4
Tipo de conexión 2: BSPP, macho
Tipo de conexión 2: BSPP macho
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 16
Tipo hexagonal: Hexágono métrico
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Derivación en T
Tecnología: manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,014
Cualidades
- Durabilidad extrema para una rentabilidad óptima - 40 años de experiencia - Conforme a la norma ISO 14743 - Ideal para aplicaciones de vacío o presión - Longevidad probada conforme a los requisitos di 2006/42/ce - Materiales de alta resistencia - Durabilidad del producto y del equipo - Máxima eficacia de la máquina - 100% de estanqueidad probada en producción - Paso total para un caudal óptimo - Tubo fijo durante la conexión,
evitando fugas - Excelente rendimiento de vacío gracias a la tecnología de sellado patentada - Productividad y mantenimiento mejorados - Diseño compacto y estético:
dimensiones reducidas para ahorrar espacio - Ligero: menor consumo energético de los sistemas operativos - Conexión roscada paralela con junta tórica cautiva patentada - Máxima flexibilidad gracias a la amplia gama de productos - Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad - Sellado automático garantizado, en aplicaciones estáticas y dinámicas.
Aplicaciones
- Automatización de fábricas - Plantas de montaje de vehículos - Alimentación y bebidas - Semiconductores - Prendas de vestir - Maquinaria de embalaje - Equipos de maquinaria neumática - Transporte de aire comprimido a baja presión - Adecuado para aplicaciones de vacío
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 155 g |
| Tipo de rosca | bspp |
| Conexión 1 | 8 |
| Conexión 2 | g1/4 |
| Material | polímero técnico |
| Diámetro de conexión | 1/4 '' |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 8 mm |
| Roscado | g1/4 |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| 63 mm | |
| 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,64 € Sin IVA
/ unidad
8,03 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h