RACOR D.10-3/8 MACHO INOX TE CONICO

RACOR EN TEE CÓNICO MACHO GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE CON CONEXIÓN PUSH-IN Y JUNTA FKM

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:885027
Rubix:798944311000
EAN:3660338383366
brand logo
Resumen técnico
Tipo de roscar
Conexión 110
Conexión 2r3/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACOR D.10-3/8 MACHO INOX TE CONICO


Material: acero inoxidable AISI 316L. Pressure: -0.99 Bar...20 Bar. Temperature: -15°C...200°C. Cumple con las normas NSF 61, NSF 169 y NSF 372. Es ideal para el contacto directo con fluidos alimentarios. Esta línea también puede utilizarse en ambientes salinos y en máquinas que requieren lavados frecuentes con detergentes agresivos.
Racor D.10-3/8 macho INOX TE CONICO

Información técnica


Atributos
Tipo de roscar
Conexión 110
Conexión 2r3/8
Materialacero inoxidable
Diámetro de conexión3/8 ''
Diámetro exterior de tubo métrico10 mm
Roscador3/8
Temperatura máx.200 °C
Temperatura mín.-15 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,40 Sin IVA
/ unidad
119,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días