Referencias
SMC:KQ2L06-01NS1
Rubix:799247010000
fabricante:KQ2L06-01NS1

Documentos
Detalles de producto : KQ2L06-01NS1
KQ2L, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable
Información técnica
Atributos
| Tipo de rosca | r |
|---|---|
| Conexión 1 | r1/8 |
| Conexión 2 | 6 |
| Material | electroless nickel-plated brass |
| Diámetro de conexión | 1/8 '' |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 6 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,52 € Sin IVA
/ unidad
4,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días