RACORD AUTOBLOQUEANTE 6MM PUSH IN CODO MACHO FEM.

RACOR EN CODO LATÓN NIQUELADO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:883892
Rubix:798947298000
EAN:3660338372957
brand logo

Resumen técnico

Conexión 16 mm
Conexión 26 mm
Materiallatón niquelado
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACORD AUTOBLOQUEANTE 6MM PUSH IN CODO MACHO FEM.


Presión: 0,99...16 Bares. Temperatura de funcionamiento: -20° C a +80° C.
Material: Cuerpo de latón niquelado. Abrazadera de acero inoxidable: AISI 304. Junta : NBR 70
Racor autobloqueante 6MM PUSH IN CODO macho FEM.

Información técnica


Atributos
Conexión 16 mm
Conexión 26 mm
Materiallatón niquelado
Diámetro exterior de tubo métrico6 mm
Temperatura máx.80 °C
Temperatura mín.-20 °C
3,17 € Sin IVA
/ unidad
3,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días