RACOR EN T MACHO CILINDRICO ORIENTABLE CENTRAL 6/4-1/4 G
Racor en t macho cilíndrico orientable central
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:859243
Rubix:798941697000
EAN:3660338142680

Documentos
Detalles de producto : RACOR EN T MACHO CILINDRICO ORIENTABLE CENTRAL 6/4-1/4 G
Junta tórica en NBR 70
Rosca cilíndrica (G). Presión: de 0 a 15 bares
Temperatura de -20 °C a +80 °C
Rosca cilíndrica (G). Presión: de 0 a 15 bares
Temperatura de -20 °C a +80 °C
Racor EN T macho CILINDRICO orientable central 6/4-1/4 G
Información técnica
Atributos
| Diámetro de conexión | g1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro de conexión 2 | 6 mm |
| Material | latón niquelado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,77 € Sin IVA
/ unidad
8,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días