RACOR EN T MACHO CILINDRICO ORIENTABLE CENTRAL 8/6-1/4 G <<DESCATALOGADO>>
Racor en t macho cilíndrico orientable central
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:859245
Rubix:798941695000
EAN:3660338142703

Documentos
Detalles de producto : RACOR EN T MACHO CILINDRICO ORIENTABLE CENTRAL 8/6-1/4 G <<DESCATALOGADO>>
Junta tórica en NBR 70
Rosca cilíndrica (G). Presión: de 0 a 15 bares
Temperatura de -20 °C a +80 °C
Rosca cilíndrica (G). Presión: de 0 a 15 bares
Temperatura de -20 °C a +80 °C
Racor EN T macho CILINDRICO orientable central 8/6-1/4 G
Información técnica
Atributos
| Diámetro de conexión | g1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro de conexión 2 | 8 mm |
| Material | latón niquelado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,70 € Sin IVA
/ unidad
8,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días