RACOR TUBERIA RECTO CONICA ORIENTABLE CON PORTECTOR DE TUBO 12/10-3/8 R

Racor tubería recto cónica orientable con portector de tubo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:859154
Rubix:798940709000
EAN:3660338141898
TAPERED ORIENTABLE FITTING FOR SPIRAL. HOSES  12/10-3/8 R

Resumen técnico

Diámetro de conexiónr3/8 ''
Diámetro de conexión 212 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACOR TUBERIA RECTO CONICA ORIENTABLE CON PORTECTOR DE TUBO 12/10-3/8 R


Racor en latón niquelado. Montaje de tubos de poliuretano y poliamida en la guía cónica del racor. Fijación por tuerca. Utilizado para aire comprimido, agua, fluidos inertes y aceite a una presión máxima de 15 bares
Racor TUBERIA recto CONICA orientable CON PORTECTOR de Tubo 12/10-3/8 R

Información técnica


Atributos
Diámetro de conexiónr3/8 ''
Diámetro de conexión 212 mm
Materiallatón niquelado
9,20 € Sin IVA
/ unidad
11,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días