CODO NO ORIENTABLE CONICO 15X12,5-1/2 - R
Codo no orientable cónico
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:858590
Rubix:798941667000
EAN:3660338136603

Documentos
Detalles de producto : CODO NO ORIENTABLE CONICO 15X12,5-1/2 - R
Material: latón niquelado. Rosca BSP cónica (R). Fijación por tuerca.
Presión: de 0 a 15 bares. Para aire comprimido, agua, fluidos inertes y aceite.
Presión: de 0 a 15 bares. Para aire comprimido, agua, fluidos inertes y aceite.
CODO NO orientable cónico 15X12,5-1/2 - R
Información técnica
Atributos
| Diámetro de conexión | r1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro de conexión 2 | 15 mm |
| Material | latón niquelado |
| Tipo de rosca | cónico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,58 € Sin IVA
/ unidad
9,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días