RACOR EN T DE UNION CILINDRICO ORIENTABLE ROSCA LATERAL D.8-1/4

Racor en t de unión cilíndrico orientable rosca lateral

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:840585
Rubix:798940861000
EAN:3660338060489
PARALLEL ORIENTABLE BRANCH FITTING Execution Cylindrical D.8-1/4
Resumen técnico
Tipo de roscabspp
Conexión 18
Conexión 2g1/4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACOR EN T DE UNION CILINDRICO ORIENTABLE ROSCA LATERAL D.8-1/4


Racor de unión rosca cilíndrico BSPP
Racor orientable
Racor EN T de unión CILINDRICO orientable rosca LATERAL D.8-1/4

Información técnica


Atributos
Tipo de roscabspp
Conexión 18
Conexión 2g1/4
Materiallatón niquelado
Diámetro de conexión1/4 ''
Diámetro exterior de tubo métrico8 mm
Roscadog1/4 (bspp - rosca paralela, iso 228)
Temperatura máx.80 °C
Temperatura mín.-20 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,45 Sin IVA
/ unidad
7,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días