3199 06 17 CODO ORIENTABLE MACHO BSP CIL. Ø 6MM G3/8

Legris Espárrago macho acodado BSPP métrico UNF 3199

Ver información técnica
Referencias
Parker:3199 06 17
Rubix:798033634000
fabricante:3199 06 17
EAN:0820099258539
3199 - MALE STUD ELBOW BSPP METRIC AND UNF THREAD
Resumen técnico
Tipo de roscabsp
Conexión 1g 3/8
Conexión 26
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3199 06 17 CODO ORIENTABLE MACHO BSP CIL. Ø 6MM G3/8


Conexión de tubos en ángulo de 90° con rosca macho y dimensiones de altura reducidas.
- construcción sólida, estética y discreta para una mejor conexión,
- flujo de aire completo,
- control de calidad y datación de la unidad individual para garantizar la calidad y la trazabilidad,
- RoHS e ISO 14743.
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca G 3/8 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 3/8
Tipo de conexión 2: macho, BSPP
Tipo de conexión 2: macho BSPP
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 20
Tipo hexagonal: hexagonal métrico
Industria: equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión nominal de vacío: 755
Peso: 0,022

Información técnica


Atributos
Peso neto21 g
Peso con embalaje226 g
Tipo de roscabsp
Conexión 1g 3/8
Conexión 26
Materialtechnical polymer
Diámetro de conexión3/8 ''
Diámetro exterior de tubo métrico6 mm
Roscadog 3/8 (bspp — parallel 'g' thread, iso 228-1)
Temperatura máx.80 °C
Temperatura mín.-20 °C
60 mm
60 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,35 Sin IVA
/ unidad
5,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días