Referencias
SMC:KQ2V06-02AS
Rubix:798266390000
fabricante:00983717
EAN:3618036045116

Documentos
Detalles de producto : KQ2V06-02AS
Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2V, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable universal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27 g |
|---|---|
| Tipo de rosca | r |
| Conexión 1 | r 1/4 |
| Conexión 2 | 6 |
| Material | c3604;pbt;pp |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,96 € Sin IVA
/ unidad
4,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días